Arc industrial pe gaz ACE GS-28-150-BB-150N
Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 150 mm
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
ACE:GS-28-150-BB-150N
Rubix:d779817
Producator:GS-28-150_BB_0150N

Documente
Detalii produs : GS-28-150-BB-150N ACE - GS-28-150-BB-150N ACE
Industrial gas spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 14 mm |
|---|---|
| Călătorie | 150 mm |
| Forță | 150 N |
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
| Lungime | 412 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere