Arc industrial pe gaz ACE GS-28-200-EE-790N
Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 200 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-28-200-EE-790N
Rubix:d779777
Producator:GS-28-200_EE_0790N

Detalii produs : GS-28-200-EE-790N ACE - GS-28-200-EE-790N ACE
GS 28 industrial gas spring, thrust force 150 N to 2500 N (when retracted up to 4875 N)
Informații tehnice
atribute
| Călătorie | 200 mm |
|---|---|
| Forță | 790 N |
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere