Arc industrial pe gaz ACE GS-28-250-DD-2100N-VA

Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 250 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-28-250-DD-2100N-VA
Rubix:d775589
Producator:GS-28-250-VA_DD_2100N
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul tijei14 mm
Călătorie250 mm
Forță2100 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-28-250-DD-2100N-VA ACE - GS-28-250-DD-2100N-VA ACE


Industrial gas Spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N), VA

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei14 mm
Călătorie250 mm
Forță2100 N
Diametrul cilindrului28 mm
Lungime562 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere