Arc industrial pe gaz ACE GS-28-250-AA-2000N
Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 250 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-28-250-AA-2000N
Rubix:d779427
Producator:GS-28-250_AA_2000N

Detalii produs : GS-28-250-AA-2000N ACE - GS-28-250-AA-2000N ACE
Industrial gas spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 14 mm |
|---|---|
| Călătorie | 250 mm |
| Forță | 2000 N |
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
| Lungime | 562 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere