Arc industrial pe gaz ACE GS-28-300-FC-150N

Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 300 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-28-300-FC-150N
Rubix:d775864
Producator:GS-28-300_FC_0150N
brand logo

Rezumat tehnic

Călătorie300 mm
Forță150 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-28-300-FC-150N ACE - GS-28-300-FC-150N ACE


Industrial gas spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N)

Informații tehnice


atribute
Călătorie300 mm
Forță150 N
Diametrul cilindrului28 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere