Arc industrial pe gaz ACE GS-28-400-EB-150N
Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 400 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-28-400-EB-150N
Rubix:d777122
Producator:GS-28-400_EB_0150N

Detalii produs : GS-28-400-EB-150N ACE - GS-28-400-EB-150N ACE
Industrial gas spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N)
Informații tehnice
atribute
| Călătorie | 400 mm |
|---|---|
| Forță | 150 N |
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere