Arc industrial pe gaz ACE GS-28-450-EA-150N-VA
Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 450 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-28-450-EA-150N-VA
Rubix:d777715
Producator:GS-28-450-VA_EA_0150N

Detalii produs : GS-28-450-EA-150N-VA ACE - GS-28-450-EA-150N-VA ACE
Industrial gas spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N), VA
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 14 mm |
|---|---|
| Călătorie | 450 mm |
| Forță | 150 N |
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
| Lungime | 962 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere