Arc industrial pe gaz ACE GS-28-450-DD-1500N

Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 450 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-28-450-DD-1500N
Rubix:d777186
Producator:GS-28-450_DD_1500N
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul tijei14 mm
Călătorie450 mm
Forță1500 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-28-450-DD-1500N ACE - GS-28-450-DD-1500N ACE


Industrial gas spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N)

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei14 mm
Călătorie450 mm
Forță1500 N
Diametrul cilindrului28 mm
Lungime962 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere