Arc industrial pe gaz ACE GS-28-500-DC-150N

Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 500 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-28-500-DC-150N
Rubix:d779277
Producator:GS-28-500_DC_0150N
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul tijei14 mm
Călătorie500 mm
Forță2500 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-28-500-DC-150N ACE - GS-28-500-DC-150N ACE


Industrial gas spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N)

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei14 mm
Călătorie500 mm
Forță2500 N
Diametrul cilindrului28 mm
Lungime1062 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere