Arc industrial pe gaz ACE GS-28-650-BD-150N-VA

Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 650 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-28-650-BD-150N-VA
Rubix:d778053
Producator:GS-28-650-VA_BD_0150N
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul tijei14 mm
Călătorie650 mm
Forță2500 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-28-650-BD-150N-VA ACE - GS-28-650-BD-150N-VA ACE


Industrial gas Spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N), VA

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei14 mm
Călătorie650 mm
Forță2500 N
Diametrul cilindrului28 mm
Lungime1362 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere