Arc industrial pe gaz ACE GS-8-40-AA-100N
Industrial gas spring, D = 8 mm, stroke = 40 mm
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
ACE:GS-8-40-AA-100N
Rubix:d779846
Producator:GS-8-40_AA_0100N

Documente
Detalii produs : GS-8-40-AA-100N ACE - GS-8-40-AA-100N ACE
Industrial gas spring GS 8, extension force 10 N to 100 N (retracted up to 130 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 3 mm |
|---|---|
| Călătorie | 40 mm |
| Forță | 100 N |
| Diametrul cilindrului | 8 mm |
| Lungime | 136 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere