Arc industrial pe gaz ACE GS-8-50-GG-10N

Industrial gas spring, D = 8 mm, stroke = 50 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-8-50-GG-10N
Rubix:d779984
Producator:GS-8-50_GG_0010N
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul tijei3 mm
Călătorie50 mm
Forță10 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-8-50-GG-10N ACE - GS-8-50-GG-10N ACE


Industrial gas spring GS 8, extension force 10 N to 100 N (retracted up to 130 N)

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei3 mm
Călătorie50 mm
Forță10 N
Diametrul cilindrului8 mm
Lungime132 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere