Arc industrial pe gaz ACE GS-8-50-AA-50N
Industrial gas spring, D = 8 mm, stroke = 50 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-8-50-AA-50N
Rubix:d780136
Producator:GS-8-50_AA_0050N
Detalii produs : GS-8-50-AA-50N ACE - GS-8-50-AA-50N ACE
Industrial gas spring GS 8, extension force 10 N to 100 N (retracted up to 130 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 8 mm |
|---|---|
| Călătorie | 50 mm |
| Forță | 50 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
