Inel interior INA IR25X30X26,5-EGS

Inner ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:IR25X30X26,5-EGS
Rubix:d1238894
Producator:0002440150000
EAN:4012802720082
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime26.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : IR25X30X26,5-EGS INA - INNER RACE INA IR25X30X26,5-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Puncte forte

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplicații

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)26,5x30x30 mm
Logistic Greutate43 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime26.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere