Referințe
INA:IR29X32X13-XL
Rubix:d336395
Producator:0000201170000
EAN:4012802710878

Detalii produs : IR29X32X13-XL INA - INA IR29X32X13-XL INNER RINGWITH SLIDEWAY
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 13x32x32 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 16 g |
| Diametrul interior | 29 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere