Inel interior INA IR35X42X23-IS1-OF

Inner ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:IR35X42X23-IS1-OF
Rubix:d334305
Producator:0000221440000
EAN:4012802423624
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : IR35X42X23-IS1-OF-XL INA - INA NEEDLE BEARING INNER IR35X42X23-IS1-OF-XL


Inner ring
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Puncte forte

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Aplicații

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)23x42x42 mm
Logistic Greutate75 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime23 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere