Referințe
INA:IR40X50X20-IS1
Rubix:d1234259
Producator:IR40X50X20-IS1
Detalii produs : IR40X50X20-IS1 INA - INNER RACE INA IR40X50X20-IS1
Inner ring
Puncte forte
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Aplicații
Used on cages, bushings and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x50x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 106 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
