Referințe
INA:IR55X65X28-EGS
Rubix:d338018
Producator:0002490760000
EAN:4012802691801

Detalii produs : IR55X65X28-EGS INA - INA IR55X65X28-EGS INNER RING CYLINDRICAL
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 28x65x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 200 g |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere