Referințe
INA:IR70X80X54-EGS
Rubix:d335688
Producator:0000723200000
EAN:4012802424553

Detalii produs : IR70X80X54-EGS INA - INA IR70X80X54-EGS INNER RING CYLINDRICAL
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 54x80x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 487 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 54 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
