Referințe
INA:IR8X12X10
Rubix:d336588
Producator:0097063130000
EAN:4012802730180

Detalii produs : IR8X12X10-XL INA - INA IR8X12X10-XL INNER RING
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere