Inel interior INA IR25X30X26,5-XL

Inner ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:IR25X30X26,5-XL
Rubix:101007
Producator:0000216600000
EAN:4012802044027
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime26.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : IR25X30X26.5-XL INA - INA INEL IR 25X30X26.5


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Puncte forte

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplicații

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime26.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere