Referințe
INA:IR260X285X60-XL
Rubix:d335315
Producator:0000243410000
EAN:4012802129977

Detalii produs : IR260X285X60-XL INA - IR260X285X60-XL INA
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 260 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 285 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
