Referințe
INA:IR32X40X36-XL
Rubix:d337801
Producator:0000220040000
EAN:4012802712162

Detalii produs : IR32X40X36-XL INA - INA IR32X40X36-XL NEEDLE BEARING INNER IR32X40X36
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere