Inel interior INA IR40X50X22-XL

Inner ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:IR40X50X22-XL
Rubix:d334377
Producator:0000223810000
EAN:4012802044379
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior50 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : IR40X50X22-XL INA - INA IR40X50X22-XL NEEDLE BEARING INNER IR40X50X22


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Puncte forte

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplicații

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior50 mm
Lățime22 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere