Referințe
INA:IR45X52X40-XL
Rubix:d336789
Producator:0000225600000
EAN:4012802044430

Detalii produs : IR45X52X40-XL INA - INA NEEDLE BEARING INNER IR45X52X40
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere