Referințe
INA:IR 30X35X32
Rubix:d1225976
Producator:IR 30X35X32 (INA)
Detalii produs : IR 30X35X32 (INA) INA - INNER RACE INA IR 30X35X32
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

