Referințe
Ref. înlocuită:L 313893
SKF:LBC4-0092
Rubix:d1304862
Producator:LBC4-0092
EAN:7316579344364

Documente
Detalii produs : LBC4-0092 SKF - INNER RACE SKF LBC4-0092
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 200 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Finisare | oțel |
| Precizie | p6 (abec 3 / iso class 6) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
