Referințe
Ref. înlocuită:L 314190
SKF:LBC4-0108
Rubix:d1308561
Producator:LBC4-0108

Documente
Detalii produs : LBC4-0108 SKF - INNER RACE SKF LBC4-0108
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 130 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Greutate | 5.65 kg |
| Precizie | p6 (abec 3 / iso class 6) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
