Referințe
SKF:IR 20X25X20.5
Rubix:d734591
Producator:345002
EAN:7316573955528

Detalii produs : IR 20X25X20.5 SKF - SKF IR20X25X20.5 NEEDLE BEARING INNER
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20,5x25x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 28 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Lățime | 20.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere