Referințe
SKF:IR 95X105X26
Rubix:d1275712
EAN:7316570739381

Detalii produs : IR 95X105X26 SKF - INNER RACE SKF IR 95X105X26
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 313 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
