Rulment dintr-o singură bucată Timken ER16

Insert Ball Bearing with set screw

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:ER16
Rubix:d485241
EAN:0087796054608
Housed Unit Bearings - ER16

rezumat tehnic

Diametrul interior25.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru17.5 mm
Înălțimea arborelui6.77 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ER16 TIMKEN - TIMKEN ER16 INSERT BALL BEARING WITH SET SCREW


The ER industrial series, relubricatable type ball house unit incorporates (optional) Shaft Guard Technology, which reduces replacement time, provides shaft protection and prolongs shaft life.
Clamping bearing, B-type sealing disc on both sides of the bearing, snap ring, cylindrical outer diameter, setscrew fastening

Puncte forte

Test results indicate an average of 95 percent reduction in start-up torque when using ER-DD instead of the standard ER bearing.; Running torque is reduced up to 85-90 percent.

Aplicații

This bearing is designed for use in applications where low-starting torque and low-running torque are necessary.; The ER-DD series is for applications where extremely low torque is required.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)67x67x48 mm
Logistic Greutate210 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)67x67x48 mm
greutate ambalate210 g
Diametrul interior25.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru17.5 mm
Înălțimea arborelui6.77 mm
Lățimea totală a rulmentului34.84 mm
Diametrul exterior52 mm
Prindere3.4 mm
Diametrul găurilor de fixare6 mm
Înălțime1.07 mm
Lungime33.82 mm
Focănarrow shroud (r-dichtung / r-seals)
Serieer
Greutate0.181 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r7814.4 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr15495.6 N
Lățime18.99 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere