Carcasă lagăr cu flanșă SKF FYTJ 30 KF

Insert bearing Bearing unit FYTJ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:FYTJ 30 KF
Rubix:d1274721
Producator:98157
EAN:7316570796698
SKF FLANGED CARTRIDGE OVAL FYTJ 30 KF

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime30.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : FYTJ 30 KF SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF FYTJ 30 KF


Puncte forte

- Resist high levels of contamination
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)30,5x148x60 mm
Logistic Greutate842 g
Diametrul interior30 mm
Lățime30.5 mm
Înălțime30 mm
Lungime148 mm
Diametrul exterior148 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere