Referințe
SKF:FYT 509 N1
Rubix:d1288717
Producator:189576



Detalii produs : FYT 509 N1 SKF - Y BEARING UNIT SKF FYT 509 N1
Insert bearing Bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1221 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 178 mm |
| Lățime | 39 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
