Rulment dintr-o singură bucată SKF SYH 1.3/16 FM/W64
Insert bearing Bearing unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:SYH 1.3/16 FM/W64
Rubix:d1254119
Producator:201885
EAN:7316572251911



Detalii produs : SYH 1.3/16 FM/W64 SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF SYH 1.3/16 FM/W64
Insert bearing Bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1036 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30.16 mm |
| Diametrul exterior | 152 mm |
| Lățime | 46.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
