Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR CEX20926, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 41.275 mm | Lățime: 42.8 mm

Insert bearing for self-aligning bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:CEX20926
Rubix:d481348
EAN:3413529578566
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior41.275 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime42.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CEX20926 SNR - SNR CEX209-26 INSERT BEARING


Cylindrical outer ring, fastening by eccentric clamping ring, seal with slinger disc
cylindrical outside diameter, eccentric ring mounting, seal with sealing ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)92x90x58 mm
Logistic Greutate960 g
Diametrul interior41.275 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime42.8 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31850 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r20800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.