Alți rulmenți cu autoaliniere SNR 6204SEE, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 14 mm
Insert bearing for self-aligning bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:6204SEE
Rubix:104830
EAN:3413520124595




Documente
Detalii produs : 6204SEE SNR - SNR RULMENT 6204 2RS/6204 S EE
Single-row deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, spherical outer diameter, contact seals on both sides
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, spherical outside diameter, friction seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 106 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere