Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SKF YARAG 207, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 42.9 mm
Insert Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:YARAG 207
Rubix:50491
Producator:451949
EAN:7316575010232



Detalii produs : YARAG 207 SKF - SKF RULMENT YARAG 207
Insert bearings (SKF Y-bearings) are based on sealed deep groove ball bearings in the 62 and 63 series, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a specific locking device, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 428 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 42.9 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | yarag |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
