Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SKF YEL 207-106-2FWU, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 34.93 mm | Lățime: 37.6 mm
Insert Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:YEL 207-106-2FWU
Rubix:d1257365
Producator:78403
EAN:7316570088304


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.93 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 37.6 mm |
Detalii produs : YEL 207-106-2FWU SKF - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING SKF YEL 207-106-2FWU
Puncte forte
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 405 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 34.93 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 37.6 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere