Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub PTN SB201, Diametrul exterior: 40 mm | Diametrul interior: 12 mm | Lățime: 12 mm

Insert Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:SB201
Rubix:d730782
EAN:3660338467608
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SB201-PTN 894333 - PTN RULMENT SB201


Chrome steel Insert bearings. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter and in most cases an extended inner ring

Puncte forte

The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing

Aplicații


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Seriesb200
Lățimea totală a rulmentului22 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r4480 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7360 N
Greutate0.1 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.