Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR EX31135G2, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 55.563 mm | Lățime: 55.6 mm

Insert Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:EX31135G2
Rubix:30576
EAN:3413529580217
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55.563 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime55.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs :


Spherical outer ring with anti-rotation device, mounting by eccentric clamping ring, seal with slinger disc
Housing bearing insert, cover plate and extended inner ring on both sides of the bearing, SNR re-lubrication system, eccentric ring fastening

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)115x115x84 mm
Logistic Greutate2341 g
Diametrul interior55.563 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime55.6 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr71500 N
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Tipul jocului rulmentuluic3
Funcție de relubrifiereda
Alezare55.563 mm
Cușcăoțel
Grosime34 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r44800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.