Referințe
Sandvik Coromant:N331.1A-05 45 08M-PM4330
Rubix:d668298
Producator:7564536
EAN:7323223719690


rezumat tehnic
| Nuanță/nuanță | 45° / 08m-pm (pm chipbreaker) – n331.1a-05 |
|---|---|
| Material | carbid |
Detalii produs : N331.1A-05 45 08M-PM4330 SANDVIK - N331.1A-05 45 08M-PM4330 SANDVIK
CoroMill® 331, insert for face and end milling
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 45° / 08m-pm (pm chipbreaker) – n331.1a-05 |
|---|---|
| Material | carbid |
| Dimensiune insert | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere