Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant 3-80-101108-8-M5 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:3-80-101108-8-M5 4425
Rubix:d639919
Producator:7860946
EAN:7323225049146

Detalii produs : 3-80-101108-8-M5 4425 SANDVIK - 3-80-101108-8-M5 4425 SANDVIK
CoroTurn® 300 Inserts for Turning
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | m5 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 4 mm |
| Grosime | 11 mm |
| Rază | 0.79 mm |
| Dimensiune insert | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere