Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNGA080412S01520HWH 7105
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNGA080412S01520HWH 7105
Rubix:d650939
Producator:7190837
EAN:7323221525675

Detalii produs : WNGA080412S01520HWH 7105 SANDVIK - WNGA080412S01520HWH 7105 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 7105 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.6873 mm |
| Grosime | 4.7625 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
