Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant 3-80-101112-8-M5 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:3-80-101112-8-M5 4415
Rubix:d671379
Producator:7859289
EAN:7323225038300

Detalii produs : 3-80-101112-8-M5 4415 SANDVIK - 3-80-101112-8-M5 4415 SANDVIK
CoroTurn® 300 Inserts for Turning
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | m5 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11 mm |
| Grosime | 4 mm |
| Rază | 1.19 mm |
| Dimensiune insert | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere