Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 16 06 12-SM S205
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 12-SM S205
Rubix:d647168
Producator:8003594
EAN:7323225712705

Detalii produs : CNMG 16 06 12-SM S205 SANDVIK - CNMG 16 06 12-SM S205 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | s205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 16 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
