Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNGG 12 04 08-SGF S205
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNGG 12 04 08-SGF S205
Rubix:d676585
Producator:8003600
EAN:7323225712767

Detalii produs : CNGG 12 04 08-SGF S205 SANDVIK - CNGG 12 04 08-SGF S205 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | s205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
