Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-MR 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-MR 4425
Rubix:d685250
Producator:8019672
EAN:7323225785617

Detalii produs : WNMG 08 04 08-MR 4425 SANDVIK - WNMG 08 04 08-MR 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | mr |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.69 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.79 mm |
| Dimensiune insert | 5.16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
