Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 12 04 12-MF 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 12-MF 4415
Rubix:d687902
Producator:8021252
EAN:7323225796132

Detalii produs : CNMG 12 04 12-MF 4415 SANDVIK - CNMG 12 04 12-MF 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | mf |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.7 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere