Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 19 06 16-MR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 16-MR 4415
Rubix:d662263
Producator:8021204
EAN:7323225795753

Detalii produs : SNMG 19 06 16-MR 4415 SANDVIK - SNMG 19 06 16-MR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | t-max® p — mr (roughing/ruwbewerking), p 4415 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 17.5 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere