Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMM 19 06 16-HR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMM 19 06 16-HR 4415
Rubix:d664478
Producator:8021228
EAN:7323225795999

Detalii produs : CNMM 19 06 16-HR 4415 SANDVIK - CNMM 19 06 16-HR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4415 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 17.7439 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.5875 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
